Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Γράσο γενικής χρήσης IV
Γράσο γενικής χρήσης IV - 1
Γράσο γενικής χρήσης IV - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Γράσο γενικής χρήσης IV

Συνθετικό γράσο υψηλής απόδοσης με λευκά στερεά λιπαντικά.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Δυνατότητα χρήσης σε χώρους επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων

  • Ανθεκτικό στις υψηλές πιέσεις χάρη στο πρόσθετο EP

  • Εξαιρετικές ιδιότητες ροής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

  • Καλή στεγανοποιητική δράση και αντιδιαβρωτική προστασία

Καταχώρηση NSF H1 (αρ.: 135928), πληροί τις απαιτήσεις του USDA 1998 H1.

Ανακοίνωση

Τα γράσα παρέχονται μέσα σε πλαστικά φυσίγγια! Τα πλαστικά φυσίγγια βελτιώνουν την αποθήκευση (εμποδίζουν τη στάλαξη του γράσου στις υψηλές θερμοκρασίες). Τα φυσίγγια πρέπει να αποθηκεύονται όρθια σε δροσερό και ξηρό μέρος! Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήματος, του μηχανήματος και του συγκροτήματος.

Περιοχή εφαρμογής

Αυτό το προϊόν είναι καταχωρημένο κατά NSF H1 (135928). Η καταχώρηση επιβεβαιώνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος NSF για τα λιπαντικά που μπορεί να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, όπου η συγκεκριμένη επαφή είναι τεχνικά αναπόφευκτη.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.