Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Τρυπάνι MFD LONGLIFE & SPEED, HSCo, DIN 338
Τρυπάνι MFD LONGLIFE & SPEED, HSCo, DIN 338 - 1
Τρυπάνι MFD LONGLIFE & SPEED, HSCo, DIN 338 - 2
Τρυπάνι MFD LONGLIFE & SPEED, HSCo, DIN 338 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Τρυπάνι MFD LONGLIFE & SPEED, HSCo, DIN 338

Με αποκλειστική επικάλυψη multiShield, πρωτοποριακή γεωμετρία αιχμής και νέο υλικό κοπής για γρήγορη διάτρηση με υψηλή ακρίβεια και μεγάλη διάρκεια ζωής

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 4 εκδόσεις
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
Ταχύτερο και πιο ανθεκτικό


  • Έως 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με παρόμοια τρυπάνια HSCo χωρίς επικάλυψη χάρη στην πρωτοποριακή επικάλυψη multiShield που έχει αναπτυχθεί ειδικά για την Würth

  • Έως 120% ταχύτερο από τα αντίστοιχα τρυπάνια χάρη στην ειδική γεωμετρία υψηλής ταχύτητας


Πρωτοποριακή γεωμετρία αιχμής


  • Βέλτιστη διαστατική ακρίβεια και ποιότητα οπών διάτρησης σε σύγκριση με παρόμοια τρυπάνια HSCo

  • Σημαντικά πιο ενεργειακά αποδοτική διάτρηση σε σύγκριση με παρόμοια τρυπάνια HSCo

  • Διάτρηση ακριβείας χωρίς ποντάρισμα


Νέο υλικό κοπής HSCo


  • 14% λιγότερα κεκραμένα υλικά και βελτιωμένη απόδοση προϊόντος


Μέγιστη ευελιξία εφαρμογής


  • Δυνατότητα γενικής χρήσης σε σχεδόν όλα τα υλικά

  • Ιδανικό προϊόν για λεπτές λαμαρίνες και υλικά κατασκευής προφίλ, καθώς και για συμπαγή υλικά (>5 mm)


Στέλεχος 3 πλευρών (από διάμ. 4 mm):


  • Γρήγορη, ευχάριστη εργασία, καθώς δεν περιστρέφεται μέσα στο τσοκ του δραπάνου

  • Βέλτιστη μετάδοση ισχύος

  • Κανένα σχίσιμο ή γρέζι κατά την έξοδο από την οπή


Διατίθεται αποκλειστικά από την Würth



Η συσκευασία του προϊόντος κατασκευάζεται από 100% PCR (ανακυκλωμένο πλαστικό από οικιακά απορρίμματα) και είναι 100% ανακυκλώσιμη