Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενη πλάνη HO 12-A
Πολύ μικρών διαστάσεων και εύχρηστη πλάνη 12 V με βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους για βέλτιστο χειρισμό κατά τη διάρκεια ελαφρών εργασιών πλάνισης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άνετη και ξεκούραστη εργασία σε οποιαδήποτε θέση εργασίας
Μικρών διαστάσεων, ελαφριά και εργονομική σχεδίαση, βελτιστοποιημένη για χειρισμό με ένα χέρι.
Προστασία από υπερφόρτωση
Εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία λόγω υπερφόρτωσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό και ισχυρό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
Συστοιχίες μπαταριών ιόντων λιθίου και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας σε κάθε φόρτιση της μπαταρίας. Η χρήσιμη ένδειξη κατάστασης φόρτισης της επαναφορτιζόμενης συσκευής ενημερώνει κάθε στιγμή για τα διαθέσιμα αποθέματα ενέργειας.
Αναστρέψιμη λεπίδα πλάνης από λεπτόκοκκο καρβίδιο βολφραμίου
Λεπίδες υψηλής αντοχής στη φθορά με εξαιρετικά κοφτερές ακμές κοπής για λεπτές και ομοιόμορφες επιφάνειες.
Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!