Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι θερμού αέρα HLG 2300-E POWER
Εύχρηστη, ελαφριά συσκευή με αδιαβάθμητη ρύθμιση θερμοκρασίας και ροής αέρα. Πρόσθετη οθόνη LCD με λειτουργία μνήμης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά μέσω της οθόνης LCD
- Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σε βήματα των 5°C και η ροή αέρα σε 5 στάδια, για απλό έλεγχο θερμοκρασίας και ροής αέρα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ έως 1000 ώρες
- Ανθεκτικός κεραμικός θερμαντήρας με χαμηλή ευαισθησία κρούσης
- Χάρη στην ελαφριά, εργονομική σχεδίαση, οι παρατεταμένες εργασίες εκτελούνται με πολύ μικρή κόπωση
Συγκόλληση με καλάι και ηλεκτροσυγκόλληση, συγκόλληση πλαστικού, κόλληση, αφαίρεση βαφής, θέρμανση και διαμόρφωση πλαστικού, συγκόλληση ασφάλτου, συγκόλληση με ισχυρό κορδόνι, στεγανοποίηση οπών με πρόσθετο συγκόλλησης, αφαίρεση ετικετών, συγκόλληση keder, συγκόλληση με επικάλυψη, αφαίρεση κόλλας, τοποθέτηση φιμέ μεμβρανών σε φακούς (καθαρισμός, ξήρανση και εφαρμογή μεμβρανών), θερμοσυστελλόμενοι σωλήνες, θερμοσυστελλόμενοι υφασμάτινοι σωλήνες, περιτύλιξη με μεμβράνη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!