Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλήρως απορροφητικό πανί
Εξαιρετική απορρόφηση και διακράτηση υγρών.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετική ικανότητα απορρόφησης
Απορροφά έως και τρεις φορές γρηγορότερα από τα συμβατικά πανιά.
Απορροφά 50% περισσότερο νερό από τα συμβατικά πανιά.
Απαλό, ανθεκτικό με μεγάλη διάρκεια ζωής
Δεν προκαλεί γρατζουνιές και ζημιά στη βαφή.
Ανθεκτικό στα περισσότερα λάδια, λίπη και χημικά.
Πλένεται στο πλυντήριο σε θερμοκρασία έως 30ºC
Το ύφασμα πλήρους απορρόφησης είναι πάντα καθαρό και έτοιμο για χρήση χωρίς να λερώνει το όχημά σας.
Πολλαπλές χρήσεις
Κατάλληλο για κάθε τύπο επιφάνειας, για χρήση σε αυτοκίνητα, σκάφη και στο σπίτι.
Διαστάσεις
660 x 430 x 2 mm
Το πανί πλήρους απορρόφησης δεν είναι πανί καθαρισμού. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την απορρόφηση νερού από επιφάνειες.
Ξεπλύνετε με νερό μετά από τη χρήση. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε με νερό και φυλάξτε το ξανά μέσα στη θήκη. Εάν το πανί είναι στεγνό, ξεπλύνετε με νερό για να βεβαιωθείτε ότι είναι μαλακό και έτοιμο για χρήση ξανά. Πριν χρησιμοποιήσετε το πανί πλήρους απορρόφησης, πλύνετε και σκουπίστε τυχόν ακαθαρσίες ώστε να μην γρατζουνίσετε τις επιφάνειες (βαφή).
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!