Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακός τροχός EWS 7-125-E Basic
Εξαιρετικά εύχρηστος γωνιακός λειαντήρας ισχύος 720 W με ρύθμιση στροφών και προστατευτικό κάλυμμα 125 mm. Ιδανικό προϊόν για ελαφριές εργασίες λείανσης και κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Έλεγχος ταχύτητας 6 σταδίων
Επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει την ιδανική ταχύτητα για την κάθε εφαρμογή.
Προστασία κατά της επανεκκίνησης
Εμποδίζει την ακούσια επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος.
Προστασία από την ανάκρουση
Εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει ανάκρουση εάν ο δίσκος μπλοκάρει, χάρη στην μηχανική αποσύνδεση.
Αυξημένη διάρκεια ζωής του μηχανήματος
Οι πρόσθετες θυρίδες ψύξης στο πίσω μέρος του μηχανήματος βελτιστοποιούν την ψύξη του μοτέρ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δυσπρόσιτα σημεία
Μικρή κεφαλή μετάδοσης κίνησης
Μικρό βάρος και ευκολία χειρισμού
Μικρή περιφέρεια λαβής (176 mm) και μικρό βάρος για άνετη εργασία σε μεγάλες χρονικές περιόδους.
Εάν χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα 115 mm, υπάρχει επίσης δυνατότητα χρήσης δίσκων λείανσης και δίσκων κοπής 115 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!