Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακός τροχός EWS 7-115 BASIC
Ισχυρός γωνιακός τροχός με προστατευτικό κάλυμμα 115 mm. Ιδανικός για απλή λείανση και κοπή.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μικρό βάρος και ευκολία χειρισμού
Καθώς διαθέτει το μικρότερο μέγεθος λαβής (176 mm) αυτής της κατηγορίας ισχύος και βάρος μόλις 1,8 kg, ο γωνιακός τροχός εφαρμόζει άνετα στο χέρι για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Μικρή κεφαλή κίνησης
Χάρη στη μικρή κινητήρια κεφαλή, εξασφαλίζει πλήρη δυνατότητα πρόσβασης ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Οι ειδικά σχεδιασμένοι αεραγωγοί ψύχουν το μοτέρ με βέλτιστο τρόπο. Οι ψήκτρες από άνθρακα με αυτόματη διακοπή παροχής προστατεύουν το μοτέρ και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής.
Προστατευτική καλύπτρα που δεν στρεβλώνεται
Παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας για τον χρήστη.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!