Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακός τροχός EWS 14-125-EQ Universal
Ισχυρός γωνιακός τροχός 1400 W γενικής χρήσης με ρυθμιστή στροφών, αντικραδασμική λαβή και τη μέγιστη πυκνότητα ισχύος στην κατηγορία του για γρήγορη πρόοδο στην εργασία. Ιδανικός για σκληρές εργασίες μηχανικής λείανσης και κοπής.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προσαρμόζεται ιδανικά στο υλικό και την επικείμενη εργασία
Η αδιαβάθμιτη ρύθμιση στροφών κάνει το γωνιακό λειαντήρα ιδανική λύση για όλες τις εφαρμογές.
Γρήγορη πρόοδος της εργασίας
Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο διατήρησης σταθέρου αριθμού στροφών, η ταχύτητα παραμένει σταθερή, ακόμη και υπό φορτίο.
Προστασία κατά της επανεκκίνησης
Μετά από διακοπή ρεύματος, ο γωνιακός τροχός δεν ξεκινά ακούσια και αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού.
Προστασία από υπερφόρτωση και ομαλή εκκίνηση
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής και τη λειτουργική ασφάλεια του μηχανήματος.
Προστασία από την ανάκρουση
Η μηχανική αποσύνδεση εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει ανάκρουση εάν ο δίσκος μπλοκάρει. Για υψηλό επίπεδο προστασίας του χρήστη και άμεση συνέχιση της εργασίας.
Γρήγορη αλλαγή δίσκου χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού
Παξιμάδι σύσφιγξης “Q-Nut” και γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!