Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ EWS 14-125 CLASSIC
Εξαιρετικά ισχυρός γωνιακός τροχός 1400 W με μεταβλητή ταχύτητα. Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για την κατεργασία ανοξείδωτου χάλυβα και λεπτής λαμαρίνας.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεταβλητή ρύθμιση ταχύτητας
Παρέχει ευελιξία και επιτρέπει στον χρήστη να αντιστοιχίζει την ταχύτητα στην εκάστοτε εφαρμογή
Εξαιρετική αναλογία βάρους-απόδοσης
Εξασφαλίζει ξεκούραστη εργασία
Στιβαρό περίβλημα μηχανισμού με μικρές διαστάσεις
Επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου μέσα σε περιορισμένους χώρους και εξασφαλίζει μέγιστη ανθεκτικότητα
Γρήγορα ρυθμιζόμενο προστατευτικό κάλυμμα
Άνετη απασφάλιση του προφυλακτήρα του τροχού χωρίς εργαλεία για εξοικονόμηση χρόνου
Κουμπί κλειδώματος ατράκτου
Εγκατάσταση για ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Λεπτή σχεδίαση
Καλή ισορροπία ισχύος και βάρους, που εξασφαλίζει άνετη εργασία ακόμη και για μεγάλες χρονικές περιόδους
Καλώδιο ρεύματος με επικάλυψη από καουτσούκ
Μέγιστη αντοχή ακόμα και σε αντίξοα περιβάλλοντα εργασίας
Ανοίγματα εισαγωγής αέρα στην πίσω πλευρά
Εμποδίζει το κλείσιμο των ανοιγμάτων εισαγωγής αέρα από το χέρι, οπότε βελτιώνεται η ψύξη του γωνιακού τροχού
- 5717044010 Κανονικής ταχύτητας
- 5717044140 Κανονικής ταχύτητας
- 5717045010 Μεταβλητής ταχύτητας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!