Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τριβείο τύπου έκκεντρου δίσκου ETS 150-E COMPACT
Μικρό, εύχρηστο έκκεντρο τριβείο σχεδιασμένο για εργασίες λείανσης σε ξύλο, μέταλλο και επικαλύψεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύχρηστος χειρισμός και εύκολη λειτουργία
Οι μικρές διαστάσεις επιτρέπουν τον πολύ καλό χειρισμό και την αποτελεσματική επεξεργασία.
Βέλτιστη ρύθμιση
Το επίπεδο κραδασμών ρυθμίζεται για οποιαδήποτε εφαρμογή ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Εργασία με χαμηλούς κραδασμούς
Η ελαστική άνετη λαβή απορροφά τους ισχυρούς κραδασμούς.
Υψηλή απόδοση
Η διαδρομή 5 mm του έκκεντρου τριβείου εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό απομάκρυνσης κατά τη χρήση.
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Το μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες παρέχει στο μηχάνημα μεγάλο χρόνο λειτουργίας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης.
Προστασία από επανεκκίνηση
Η προστασία από επανεκκίνηση εμποδίζει τις ακούσιες εκκινήσεις μετά από διακοπές ρεύματος.
- Αφήστε το έκκεντρο τριβείο να κρυώσει για λίγο προτού το χρησιμοποιήσετε.
- Τα συνδετικά χιτώνια απορρόφησης γενικής χρήσης πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!