Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολυεργαλείο κοπής EMS 450 1.7 Compact
Εξαιρετικά ισχυρό πολυεργαλείο κοπής με σύστημα ταχείας σύσφιγξης για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εργονομική εργασία
Το αντικραδασμικό σύστημα μειώνει τους κραδασμούς έως κατά 70%.
Στιβαρή κατασκευή
Ο μεταλλικός μηχανισμός μετάδοσης εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή και γρήγορη πρόοδος εργασίας
Το μοτέρ 450 W είναι σχεδιασμένο για συνεχή χρήση και διαθέτει προστασία κατά της υπερφόρτωσης
Ιδανικά κατάλληλο για κάθε εφαρμογή
Χάρη στην αδιαβάθμητα μεταβαλλόμενη ρύθμιση ταχύτητας, το εργαλείο προσαρμόζεται τέλεια στην εκάστοτε και η ταχύτητα διατηρείται σταθερή ακόμα και υπό φορτίο (γεννήτρια με ταχύμετρο).
Γρήγορη αντικατάσταση λεπίδας πριονιού
Σύστημα ταχείας σύσφιγξης χωρίς εργαλεία
Ιδανικό για κοπή παραθύρων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!