Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πολυεργαλείο κοπής με μπαταρία EMS 12-A
Εργαλείο 12 V γενικής χρήσης, με μικρό βάρος, ιδιαίτερα πρακτικό, με παλινδρομική μετάδοση κίνησης. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολυλειτουργικό
Ένα μηχάνημα για μεγάλο εύρος εφαρμογών, π.χ. κοπή, πριόνισμα, τρόχισμα
Η λύση σε πολλά διαφορετικά προβλήματα
Εξαλείφει την ανάγκη για χρονοβόρα χειρωνακτική εργασία, καθώς παρέχει εύκολη πρόσβαση ακόμη και σε δυσπρόσιτα σημεία
Ελάχιστη κόπωση, ακόμη και όταν εργάζεστε για παρατεταμένες χρονικές περιόδους
Μικρό σε μέγεθος και εργονομικό, με βάρος μόνο 1 kg
Τεχνολογία ιόντων λιθίου
Χωρίς φαινόμενο μνήμης της μπαταρίας, χαμηλό βάρος, σχεδόν χωρίς αυτο-εκφόρτιση και με ασυναγώνιστη χωρητικότητα μπαταρίας
Εργασία ακριβείας
με λιγότερους κραδασμούς χάρη στον ρυθμιζόμενο έλεγχο ταχύτητας περιστροφής.
Συμβατό με όλα τα προϊόντα που τροφοδοτούνται από μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Ιδανικό για εργασίες λείανσης και πριονίσματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!