Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Τροχιστικό σκυροδέματος EBS 125-E
Ισχυρό τροχιστικό σκυροδέματος 1700 W για λείανση και αφαίρεση σκυροδέματος, κονιάματος και επικαλύψεων από σκληρά υποστρώματα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Υψηλή παραγωγικότητα
Υψηλή ισχύς 1700 W με χαμηλό βάρος
Επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κατάλληλων για τα διάφορα υλικά και κοντά σε ακμές
Ο έλεγχος ταχύτητας επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας κατάλληλης για τα διάφορα υλικά, η οποία παραμένει σταθερή ακόμα και υπό φορτίο. Το επεκτεινόμενο τμήμα επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κοντά σε ακμές και τοίχους.
Σύστημα χωρίς σκόνη
Το ελατηριωτό χείλος της βούρτσας στην προστατευτική καλύπτρα προσαρμόζεται σε κάθε επιφάνεια και στο ύψος κάθε τμήματος και εξασφαλίζει αποτελεσματική αναρρόφηση σε συνδυασμό με τη χοάνη εξαγωγής και τη συνδεδεμένη μονάδα αναρρόφησης.
Βέλτιστος χειρισμός του μηχανήματος
Εργονομική τοξοειδής λαβή για ασφαλή και ομοιόμορφη καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της λείανσης
Προστασία από επανεκκίνηση
Η προστασία κατά της επανεκκίνησης εμποδίζει την ακούσια εκκίνηση μετά από διακοπή του ρεύματος.
Προϊόν κατάλληλο για χρήση μόνο με ηλεκτρικές σκούπες κλάσης σκόνης M.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!