Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακός τροχός EAG 11-125-C
Ισχυρός γωνιακός τροχός 1100 W με σύστημα ελέγχου σταθερής ταχύτητας για εργασίες κοπής και λείανσης μεσαίας δυσκολίας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Πολύ ισχυρό μοτέρ 1100 W με ηλεκτρονικό ελεγκτή
Ευκολότερη αλλαγή δίσκων λείανσης
Τοποθέτηση κουμπιού κλειδώματος ατράκτου
Ενισχυμένη αντοχή εργαλείου
Αυτόματη απενεργοποίηση βούρτσας
Ενισχυμένη διάρκεια ζωής του μοτέρ χάρη στην προστασία του από τη σκόνη
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!