Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πνευματικός γωνιακός τροχός DWS 125 standard
Ισχυρό, εύχρηστο μηχάνημα για εργασίες λείανσης, κοπής και εκτράχυνσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Γρήγορη και αποδοτική εργασία σε στενούς χώρους
Δυνατό μοτέρ υψηλής απόδοσης 0,85 hp (640 W)
Εξαιρετική ευελιξία χρήσης
- Δέχεται μεγάλη γκάμα δίσκων (100-115-125 mm)
- Αριστερή και δεξιά πλευρική λαβή για χειρισμό με το αριστερό και το δεξί χέρι
Ομαλή λειτουργία, χαμηλοί κραδασμοί και αθόρυβη λειτουργία
Σπειροειδή κωνικά γρανάζια με ομοιόμορφη οδόντωση σε κεφαλή υπό γωνία
Ρύθμιση στροφών μοτέρ
Εξαλείφει κυριολεκτικά την υπερτάχυνση και εμποδίζει το θρυμματισμό του τροχού λείανσης
Ενσωματωμένη άνετη λαβή
Μειώνει την κόπωση
Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του δίσκου
Στοπ ατράκτου
Ο αέρας δεν εξέρχεται προς την περιοχή εργασίας
Διοχέτευση του αέρα εξαγωγής προς τα πίσω
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το μηχάνημα θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Εξαιρετικό προϊόν για προετοιμασία και εξομάλυνση συγκολλήσεων, αφαίρεση σκουριάς, αφαίρεση γρεζιών και συνδυασμένων στοιχείων από χάλυβα, χυτοσίδηρο και αλουμίνιο
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!