Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Σέγα αέρος DST 380
Στιβαρό κυρίως σώμα για μεγάλη διάρκεια χρήσης και σκληρή χρήση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
Μοχλός βαλβίδας ασφαλείας
Εύχρηστο
Ελαστικοποιημένη λαβή
Κατάλληλο για εργασίες πάνω από το ύψος του κεφαλιού
Η λεπίδα πριονιού περιστρέφεται κατά 180°
Ευέλικτη χρήση
Ενσωματωμένος έλεγχος ισχύος ανάλογα με την εφαρμογή
Ρύθμιση βάθους κοπής με μεγάλη ακρίβεια
Ρυθμιζόμενος οδηγός
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το μηχάνημα θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Συνιστάται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Ιδανικό εργαλείο για την κοπή αλουμινίου, πλαστικού, υαλοΐνών (έως 4 mm) και λαμαρινών πάχους έως 1,6 mm
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!