Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα 1'' Premium Power
Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους: Ροπή έως 2712 Nm με βάρος μόλις 8,1 kg
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ο αποβαλλόμενος αέρας απομακρύνεται από το σημείο εργασίας
Εμποδίζει την ανάδευση της σκόνης και της βρωμιάς στη ζάντα
Αξιόπιστο, μέγιστες τιμές απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με διπλή κρούση και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 6 δίσκων
Καλός χειρισμός χάρη στην αντιολισθητική λαβή, βέλτιστος έλεγχος και χαμηλή στάθμη θορύβου
Εργονομικά διαμορφωμένη μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα
Βέλτιστη και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή
Ρύθμιση ισχύος 3 σταδίων για περιστροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά
- Μέγιστη συνιστώμενη διάμετρος βίδας: M38.
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το αερόκλειδο.
- Όταν το αερόκλειδο χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να προστίθεται καθημερινά μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα και περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!