Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αερόκλειδο DSS 1/2" X
Αξιόπιστο κρουστικό κατσαβίδι μικρών διαστάσεων, με πλαστικό περίβλημα και ενίσχυση από υαλοΐνες, με ισχυρή απόδοση και βελτιωμένα χαρακτηριστικά εξοπλισμού
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικός λόγος ισχύος/βάρους για εργαλείο πεπιεσμένου αέρα 1/2 ίντσας
Ροπή αποδέσμευσης έως 816 Nm με βάρος μόνο 1,95 kg
Αξιόπιστο, υψηλές τιμές απόδοσης και μεγάλη διάρκεια ζωής
Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με διπλή κρούση και κύλινδρος με μοναδικό μοτέρ 6 δίσκων
Βέλτιστη και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για οποιαδήποτε εφαρμογή, οποιαδήποτε στιγμή
Ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας
Καλό κράτημα και βέλτιστος έλεγχος
Εργονομική λαβή με επαγγελματική σκανδάλη
- Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Η ροπή λειτουργίας είναι η συνήθης ροπή που αναπτύσσει το εργαλείο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση αέρα, πλάτος σωλήνα, ρύπανση κ.λπ.).
- Όταν το κρουστικό κατσαβίδι χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ. για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται καθημερινά με μια ελάχιστη ποσότητα λαδιού. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!