Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό κατσαβίδι πεπιεσμένου αέρα, DSS 1/2'' H
Αξιόπιστο, ισχυρό κρουστικό κατσαβίδι με γρήγορη αύξηση ροπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Τέλεια κατανομή βάρους
Ανθεκτικό, καλά ζυγισμένη μονάδα με αλουμινένιο περίβλημα
Ιδιαίτερα πρακτικό και φιλικό προς τον χρήστη
Ελαστικοποιημένη, εργονομικά διαμορφωμένη λαβή, εύχρηστος διακόπτης αλλαγής δεξιόστροφης/αριστερόστροφης λειτουργίας και ρυθμιζόμενη σκανδάλη
Μεγάλη διάρκεια ζωής και σχεδόν μηδενικοί κραδασμοί
Κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας με πείρο, σε λουτρό λαδιού με μοτέρ 6 δίσκων.
- Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M15
- Τα κρουστικά κατσαβίδια δεν είναι ροπομετρικά κατσαβίδια. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με ροπομετρική συσκευή μετά από τη σύσφιγξη με το κρουστικό κατσαβίδι.
- Η ροπή λειτουργίας είναι η συνήθης ροπή που αναπτύσσει το εργαλείο σε κανονικές συνθήκες εργασίας. Εξαρτάται από τις εξαιρετικά μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος (πίεση αέρα, πλάτος σωλήνα, ρύπανση κ.λπ.).
- Όταν χρησιμοποιείται τακτικά, το εργαλείο θα πρέπει να λιπαίνεται ελαφρώς καθημερινά μέσω της παροχής πεπιεσμένου αέρα. Προτείνεται η χρήση γρασαδόρου ομίχλης λαδιού
- Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!