Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Αερόκλειδο DSS 1/2'', BASIC

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Αερόκλειδο DSS 1/2'', BASIC

Αξιόπιστο αερόκλειδο υψηλής ποιότητας, με ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα ενισχυμένο με υαλοΐνες, με απόδοση άνω του μέσου όρου και βελτιωμένες δυνατότητες εξοπλισμού

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Εξαιρετική σχέση ισχύος-βάρους

  • Μέγ. ροπή αποκοχλίωσης έως 1.350 Nm με βάρος 2,0 kg

  • Αξιόπιστες τιμές μέγιστης απόδοσης

  • Διπλός κρουστικός μηχανισμός υψηλής ποιότητας και κύλινδρος με ισορροπημένο μοτέρ 7 πτερυγίων

  • Η ρύθμιση ισχύος 4 βαθμίδων με εύκολη αλλαγή φοράς περιστροφής με το ένα χέρι διασφαλίζει τη βέλτιστη, φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση για την εκάστοτε σχετική εφαρμογή

  • Καλός χειρισμός με αντιολισθητική λαβή για βέλτιστο έλεγχο

  • Εξαιρετικά εργονομική μαλακή λαβή με ευαίσθητη σκανδάλη και ενσωματωμένο σιγαστήρα
Ανακοίνωση
  • Συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος μπουλονιού: M16

  • Τα αερόκλειδα δεν είναι δυναμομετρικά όργανα. Οι συνδέσεις που απαιτούν συγκεκριμένη ροπή πρέπει να ελέγχονται με τη χρήση ροπομετρικής συσκευής μετά από τη σύσφιγξη με το παλμικό κατσαβίδι.

  • Όταν το αερόκλειδο χρησιμοποιείται τακτικά (π.χ., για τη συντήρηση ελαστικών), θα πρέπει να λιπαίνεται καθημερινά με μικρή ποσότητα λαδιού μέσω του ανοίγματος εισαγωγής αέρα. Επιπλέον, θα πρέπει να προστίθενται περίπου 2 δόσεις γράσου κιβωτίων μετάδοσης κάθε μήνα μέσω του μαστού λίπανσης.

  • Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης