Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βάση διάτρησης DS Compact
Βάση διάτρησης μικρών διαστάσεων για δράπανα αδαμαντοφόρας καροτιέρας DS 180
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η ένδειξη από ανοξείδωτο χάλυβα για το βάθος διάτρησης, τη γωνία διάτρησης και το κέντρο διάτρησης είναι ανθεκτική στην υγρασία και τη βρομιά
- Η στήλη με οδηγό σχήματος V παρέχει σταθερή λαβή και οδηγεί με ακρίβεια τον μηχανισμό ολίσθησης του δραπάνου
- Οι βίδες ρύθμισης και πρόσθετη εξαγωνική κεφαλή επιτρέπουν τον χειροκίνητο χειρισμό, τη χρήση ατράκτου διάτρησης ή διαφορετικού εργαλείου
- Ιδανικό προϊόν για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες
- Άτρακτος διάτρησης με σύνδεση ταχείας αλλαγής, δυνατότητα τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του μηχανισμού ολίσθησης, με ενσωματωμένη υποδοχή με εγκοπές για τις βίδες ρύθμισης με εξογκώματα
- Με την ειδικά σχεδιασμένη βάση διάτρησης, η οποία επιτρέπει τη διάτρηση υπό γωνία 90°, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης οριζόντιας διάτρησης σε τοίχους όταν η βάση είναι στερεωμένη στο δάπεδο. Ιδανικό προϊόν, εάν δεν πρέπει να γίνει τοπική διάτρηση στον τοίχο
Η βάση διάτρησης πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σετ υποπίεσης όταν η διάμετρος διάτρησης είναι έως 100 mm. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο υπό βέλτιστες συνθήκες, συνεπώς η μέγιστη διάμετρος στο σημείο που γίνεται η διάτρηση μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη, π.χ. λόγω της ποιότητας του εδάφους.
Προϊόν κατάλληλο για χρήση στο δράπανο DS 180 για αδαμαντοφόρα καροτιέρα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!