Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βάση διάτρησης, DS Comfort
Βάση διάτρησης, DS Comfort - 1
Βάση διάτρησης, DS Comfort - 2
Βάση διάτρησης, DS Comfort - 3
Βάση διάτρησης, DS Comfort - 4
Βάση διάτρησης, DS Comfort - 5
Βάση διάτρησης, DS Comfort - 6

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βάση διάτρησης, DS Comfort

Βάση διάτρησης μικρών διαστάσεων για δράπανα αδαμαντοφόρας καροτιέρας DS 180 και DS 300

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Η στήλη αλουμινίου με λαβή μεταφοράς και οι δύο τροχοί από συμπαγές καουτσούκ σε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα διευκολύνουν και κάνουν άνετη τη μεταφορά

  • Η ένδειξη από ανοξείδωτο χάλυβα για το βάθος διάτρησης, τη γωνία διάτρησης και το κέντρο διάτρησης είναι ανθεκτική στην υγρασία και τη βρομιά

  • Η στήλες με οδηγό σχήματος V παρέχει σταθερή λαβή και οδηγεί με ακρίβεια το μηχανισμό ολίσθησης του δραπάνου

  • Οι βίδες ρύθμισης με εξογκώματα και πρόσθετη εξαγωνική κεφαλή επιτρέπουν τον χειροκίνητο χειρισμό, τη χρήση ατράκτου διάτρησης ή διαφορετικού εργαλείου

  • Ιδανικό προϊόν για δεξιόχειρες και για αριστερόχειρες

  • Άτρακτος διάτρησης με σύνδεση ταχείας αλλαγής, δυνατότητα τοποθέτησης και στις δύο πλευρές του φορέα, με ενσωματωμένο κλειδί για τις βίδες ρύθμισης με εξογκώματα

  • Με την ειδικά σχεδιασμένη βάση διάτρησης, η οποία επιτρέπει τη διάτρηση υπό γωνία 90°, υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης οριζόντιας διάτρησης σε τοίχους όταν η βάση είναι στερεωμένη στο δάπεδο. Ιδανικό προϊόν, εάν δεν πρέπει να γίνει τοπική διάτρηση στον τοίχο
Ανακοίνωση

Η βάση διάτρησης πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σετ υποπίεσης όταν η διάμετρος διάτρησης είναι έως 150 mm. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο υπό βέλτιστες συνθήκες, δηλαδή, εάν χρειάζεται, η μέγιστη διάμετρος στο σημείο που γίνεται η διάτρηση μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερη, π.χ. λόγω της ποιότητας του εδάφους.