Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Υλικό στεγανοποίησης κινητήρων και περιβλημάτων DP 300
Μονίμως πλαστικά υλικά στεγανοποίησης κινητήρα και περιβλήματος με υψηλό βαθμό αντοχής στις υψηλές θερμοκρασίες
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Εξαιρετική ικανότητα στεγανοποίησης χάρη στις μόνιμα πλαστικές ιδιότητές του (δεν σκληραίνει)
- Η αντοχή στους κραδασμούς είναι εγγυημένη ακόμη και μετά από χρόνια έκθεσης
- Δεν προκαλεί έλξη των σπειρωμάτων κατά την εφαρμογή
- Δεν κυλά στις κατακόρυφες επιφάνειες ή τις επιφάνειες με κλίση προς τα κάτω
- Αντοχή σε θερμοκρασίες από -50 °C έως +270 °C, για σύντομες περιόδους έως +300 °C
- Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα
- Δεν δημιουργεί χημικούς δεσμούς με μέταλλα ή άλλα υλικά, εμποδίζει την ατμοσφαιρική διάβρωση
- Ανθεκτικό στο νερό, τον αέρα, τη βενζίνη, την κηροζίνη, διάφορα λάδια, συνθετικά λιπαντικά, μείγματα νερού/γλυκόλης και μεθανόλης, αντιπηκτικά υγρά, φθοράνθρακες ψύξης
- Δεν περιέχει σιλικόνη
- Μη τοξικό
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με στερεά στεγανοποιητικά υλικά
- Δεν είναι κατάλληλο για στεγανοποίηση κάρτερ λαδιού
Προϊόν καταχωρημένο στο NSF, κατηγορία P1, κωδ. καταχ. 151822
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
- Για στεγανοποίηση κινητήρων και περιβλημάτων στη βιομηχανία κατασκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και τρακτέρ, στη βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με στροβίλους και πυρηνική ενέργεια, στους κλάδους μηχανολογικής σχεδίασης, κατασκευής γραναζιών, στη βιομηχανία τροφίμων, σε εγκαταστάσεις παροχής αερίου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, στους κλάδους κατασκευής αντλιών και εξορύξεων
- Για στεγανοποίηση ιδιαίτερα απαιτητικών και κρίσιμης σημασίας συνδέσεων χάρη στην εξαιρετική θερμική, μηχανική και χημική αντοχή του
- Εγκεκριμένο από σχεδόν όλους τους γνωστούς κατασκευαστές στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς και από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τεχνολογίας και Προμηθειών για την Άμυνα
- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λιπαρές ουσίες
- Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!