Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ενεργοποιητής
Επιταχύνει τη σκλήρυνση των κολλών στιγμής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ο ενεργοποιητής επιταχύνει την ταχύτητα σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής και μπορεί είτε να εφαρμοστεί πριν από την εφαρμογή της κόλλας για επιταχυνόμενη σκλήρυνση είτε μετά τη διαδικασία συγκόλλησης για να σκληρύνει με ασφάλεια την υπερβολική κόλλα και να εξασφαλίσει γρήγορα μια στεγνή στην αφή επιφάνεια.
Ιδιότητες
- Χωρίς DMPT
- Επιταχύνει τη σκλήρυνση της κόλλας ανεξάρτητα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται
Ψεκάστε τον ενεργοποιητή σε μία από τις δύο επιφάνειες συγκόλλησης από απόσταση περίπου 20 cm. Όταν χρησιμοποιείται σε πλαστικά, συνιστάται να ελέγξετε τη συμβατότητα σε μη ορατή περιοχή. Η χρήση ενεργοποιητή μπορεί να μειώσει την τελική αντοχή της κόλλας που χρησιμοποιείται κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τις ιδανικές τιμές.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!
Η πολύ γρήγορη σκλήρυνση μιας κόλλας στιγμής συνιστάται αν:
- τα αποτελέσματα της εργασίας πρέπει να είναι αξιόπιστα μέσα σε μονοψήφιο αριθμό δευτερολέπτων.
- χρησιμοποιούνται αδρανή ή πορώδη υλικά, όπως μέταλλα, ξύλο, κεραμικά κ.λπ.
- υπάρχουν μεγάλα διάκενα λόγω των οποίων παρατείνεται ο χρόνος ξήρανσης.
Εφαρμόστε τον ενεργοποιητή στη μία πλευρά πριν εφαρμόσετε την κόλλα. Η συνιστώμενη ελάχιστη απόσταση ψεκασμού είναι 20 cm. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα, καθώς οι υπερβολικές δόσεις μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της τελικής αντοχής. Πριν από τη συγκόλληση, ο ενεργοποιητής πρέπει να έχει εξατμιστεί εντελώς. Όταν κολλάτε διαφορετικά υλικά, εφαρμόστε τον ενεργοποιητή κατά προτίμηση στο πιο πορώδες υπόστρωμα. Συγκρατήστε μαζί τα κολλημένα μέρη για 10 έως 15 δευτερόλεπτα. Εφαρμόστε τον ενεργοποιητή στην πλευρά της κόλλας για να σκληρύνει η υπερβολική κόλλα. Η επιφάνεια είναι στεγνή στην αφή μετά από 10 έως 15 δευτερόλεπτα. Η πλήρης σκλήρυνση εξαρτάται από το πάχος της στρώσης της κόλλας. Για τα πλαστικά, πραγματοποιήστε εκ των προτέρων δοκιμή συμβατότητας σε μη ορατή θέση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!