Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ενεργοποιητής

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ενεργοποιητής

Επιταχύνει τη σκλήρυνση των κολλών στιγμής

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
Ο ενεργοποιητής επιταχύνει την ταχύτητα σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής και μπορεί είτε να εφαρμοστεί πριν από την εφαρμογή της κόλλας για επιταχυνόμενη σκλήρυνση είτε μετά τη διαδικασία συγκόλλησης για να σκληρύνει με ασφάλεια την υπερβολική κόλλα και να εξασφαλίσει γρήγορα μια στεγνή στην αφή επιφάνεια.



Ιδιότητες


  • Χωρίς DMPT

  • Επιταχύνει τη σκλήρυνση της κόλλας ανεξάρτητα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται
Ανακοίνωση

Ψεκάστε τον ενεργοποιητή σε μία από τις δύο επιφάνειες συγκόλλησης από απόσταση περίπου 20 cm. Όταν χρησιμοποιείται σε πλαστικά, συνιστάται να ελέγξετε τη συμβατότητα σε μη ορατή περιοχή. Η χρήση ενεργοποιητή μπορεί να μειώσει την τελική αντοχή της κόλλας που χρησιμοποιείται κατά περίπου 20% σε σύγκριση με τις ιδανικές τιμές.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας. Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο δελτίο τεχνικών δεδομένων!