Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πνευματικό καρφωτικό συνδετήρων DKG 416
Πολύ ελαφριά, ισχυρή συσκευή για την επεξεργασία συνδετήρων πλάτους 12,8 mm και μήκους 4–16 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Χαμηλές εκπομπές θορύβου
Ο ενσωματωμένος σιγαστήρας προστατεύει τον χρήστη και τα άλλα άτομα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση
Ελαχιστοποιημένος κίνδυνος τραυματισμού
Η λαβή με ασφάλεια εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση του μηχανισμού
Μεγάλη διάρκεια ζωής
Το φίλτρο αέρα που είναι ενσωματωμένο στη λαβή προστατεύει από την σκόνη και βρομιά
Ξεκούραστη εργασία
Ελαφρύ περίβλημα από μαγνήσιο με ελαστικοποιημένη λαβή για εύκολο χειρισμό
Ο βυσματούμενος μαστός δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης.
Χρησιμοποιείται σε ταπετσαρίες επίπλων, συσκευασίες, φράγματα υδρατμών, στεγανοποιήσεις υδρατμών, μονώσεις, υλικά επένδυσης και στην επιπλοποιία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!