Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κουτί πρώτων βοηθειών DIN 13169
Κατάλληλη για στατική και φορητή χρήση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Περιλαμβάνει επιτοίχιο στήριγμα με μηχανισμό κλειδώματος 90°
- Βρίσκετε εύκολα αυτό που θέλετε χάρη στα εύκαμπτα εσωτερικά διαμερίσματα και το κάλυμμα από ακρυλικό γυαλί
- Πλαστικό ABS υψηλής αντοχής
- Διατηρεί το σχήμα του, είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα και τη θερμοκρασία
- Προστασία από τη σκόνη και τις πιτσιλιές χάρη στην εσωτερική στεγανοποίηση από καουτσούκ
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 2 ρολά τσιρότου DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm
- 24 αυτοκόλλητοι επίδεσμοι DIN 13019-E, 10 x 6 cm
- Σετ επιδέσμων: 12 γάζες για δάκτυλα, 12 γάζες για δάκτυλα 12 x 2 cm, 12 τσιρότα 1,9 x 7,2 cm, 24 τσιρότα 2,5 x 7,2 cm
- 2 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13151-K
- 6 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13151-M
- 2 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13151-G
- 2 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13152-A
- 12 κομπρέσες 100 x 100 mm
- 4 κομπρέσες ματιών
- 2 κρύες κομπρέσες άμεσης εφαρμογής
- 2 θερμικές κουβέρτες
- 4 επίδεσμοι σταθεροποίησης DIN 61634-FB 6
- 4 επίδεσμοι σταθεροποίησης DIN 61634-FB 8
- 4 τριγωνικά πανάκια DIN 13168-D
- 1 ψαλίδι DIN 58279-B190
- 4 διαφανείς σακούλες σφραγιζόμενες 300 x 400 mm
- 10 πανιά χωρίς ύφανση 200 x 300 mm, 15 g/m2
- 8 γάντια μίας χρήσης σύμφωνα με το DIN EN 455
- 1 οδηγός πρώτων βοηθειών
- 8 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος
- 4 μάσκες προσώπου DIN EN 14683
- 1 λίστα περιεχομένων
- Για έως και 100 εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής και μεταποίησης
- Για έως και 50 εργαζόμενους σε εργοτάξια ή παρόμοιες εγκαταστάσεις
- Για έως και 300 εργαζόμενους σε διοικητικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!