Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Κουτί πρώτων βοηθειών DIN 13157
Κουτί πρώτων βοηθειών DIN 13157 - 1
Κουτί πρώτων βοηθειών DIN 13157 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Κουτί πρώτων βοηθειών DIN 13157

Κατάλληλη για στατική και φορητή χρήση

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
  • Περιλαμβάνει επιτοίχιο στήριγμα με μηχανισμό κλειδώματος 90°

  • Βρίσκετε εύκολα αυτό που θέλετε χάρη στα εύκαμπτα εσωτερικά διαμερίσματα και το κάλυμμα από πλεξιγκλάς

  • Πλαστικό ABS υψηλής αντοχής

  • Διατηρεί το σχήμα του, είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα και τη θερμοκρασία

  • Προστασία από τη σκόνη και το νερό χάρη στην ελαστική εσωτερική στεγανοποίηση


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 ρολό τσιρότου DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm

  • 12 αυτοκόλλητοι επίδεσμοι DIN 13019-E, 10 x 6 cm

  • 1 σετ επιδέσμων: 6 γάζες για δάκτυλα, 6 γάζες για δάκτυλα 12 x 2 cm, 6 τσιρότα 1,9 x 7,2 cm, 12 τσιρότα 2,5 x 7,2 cm

  • 4 μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος

  • 2 μάσκες προσώπου DIN EN 14683

  • 1 φακελάκι αντισηπτικού DIN 13151-K

  • 3 φακελάκια αντισηπτικού DIN 13151-M

  • 1 φακελάκι αντισηπτικού DIN 13151-G

  • 1 αντισηπτικά πανιά DIN 13152-A

  • 6 κομπρέσες 100 x 100 mm

  • 2 κομπρέσες ματιών

  • 1 κρύα κομπρέσα άμεσης εφαρμογής

  • 1 θερμική κουβέρτα

  • 2 επίδεσμοι σταθεροποίησης DIN 61634-FB 6

  • 2 επίδεσμοι σταθεροποίησης DIN 61634-FB 8

  • 2 τριγωνικοί επίδεσμοι DIN 13168-D

  • 1 ψαλίδι DIN 58279-B190

  • 2 διαφανείς σακούλες, σφραγιζόμενες, 300 x 400 mm

  • 5 μη υφαντά πανιά, 200 x 300 mm, 15 g/m2

  • 4 γάντια μιας χρήσης κατά το DIN EN 455

  • 1 οδηγός πρώτων βοηθειών

  • 1 λίστα περιεχομένων
Ανακοίνωση
  • Για έως και 20 εργαζόμενους σε μονάδες παραγωγής και μεταποίησης

  • Για έως και 10 εργαζόμενους σε εργοτάξια ή παρόμοιες εγκαταστάσεις

  • Για έως και 50 εργαζόμενους σε διοικητικές και εμπορικές επιχειρήσεις