Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δίσκος κοπής CERALINE Longlife & Speed για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
Κατασκευή με κεραμικό κόκκο λείανσης υψηλής απόδοσης με βέλτιστο σύστημα σύνδεσης για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, μέγιστη απόδοση και βέλτιστες ιδιότητες κοπής
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μέγιστη άνεση εργασίας
- Πολύ μεγάλη ασφάλεια
- Εξαιρετικά χαμηλό θερμικό φορτίο
- Χαμηλή πίεση επαφής
- Απαιτείται ελάχιστη συμπληρωματική εργασία
- Σημαντικά λιγότερες καταπονήσεις στον χρήστη
- Αποθήκευση σε ξηρό χώρο σε θερμοκρασία δωματίου 20 °C
- Πρέπει να εργάζεστε μόνο φορώντας κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό
- Όταν εκτελείτε εργασίες κοπής, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που δεν έχουν υποστεί ζημιά
- Μην μπλοκάρετε/γέρνετε τους δίσκους κατά τη διάρκεια της κοπής - αυξημένος κίνδυνος θραύσης!
- Φροντίστε να είναι σωστή η πίεση επαφής
- Πρέπει πάντα να σφίγγετε τους δίσκους κοπής (ευθείας σχεδίασης) με τον μεταλλικό δακτύλιο προς το ηλεκτρικό εργαλείο
- Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στα φυλλάδιο στο ένθετο συσκευασίας
Συμμορφώνεται με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 12413 και του OSA (Οργανισμός για την ασφάλεια των εργαλείων λείανσης)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
- Βέλτιστες ιδιότητες κοπής, ειδικά σε πολύ σκληρά και απαιτητικά τεμάχια εργασίας και σε συμπαγή υλικά
- Κόβει εξίσου καλά υλικά μεγάλου και μικρού πάχους όπως σωλήνες, στερεά υλικά, επίπεδα υλικά κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!