Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ασύρματο ηχείο Bluetooth® BTS 18-40 M-CUBE
Ασύρματο ηχείο Bluetooth® M-CUBE μικρών διαστάσεων με λειτουργία ραδιοφώνου FM και πλούσιο ήχο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Σύνδεση δύο ηχείων μέσω Bluetooth® με λειτουργία TWS (Πραγματική ασύρματη στερεοφωνία) για ακόμα καλύτερο και πλουσιότερο στερεοφωνικό ήχο
- Λειτουργία ραδιοφώνου FM με φωνητική υποβοήθηση για περιήγηση στους σταθμούς
- Σύνδεση USB Type A με παροχή 5 V/2 A για φόρτιση φορητών συσκευών και ανάγνωση συσκευών USB για μεταφορά δεδομένων με μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 64 GB
- Υποδοχή βύσματος εισόδου AUX για αναπαραγωγή μουσικής μέσω του παρεχόμενου καλωδίου AUX
- Σύνδεσμος με σπείρωμα 5/8 της ίντσας και χιτώνιο συστολής ¼ ίντσας για προαιρετική τοποθέτηση βάσης κάμερας/λέιζερ
- Περίβλημα με βαθμό προστασίας IPX5 και λαβή μεταφοράς από αλουμίνιο
- Προαιρετική ηλεκτρική τροφοδοσία μέσω μπαταρίας M-CUBE 18 V ή μέσω της παρεχόμενης μονάδας τροφοδοτικού
Για τη φόρτιση της μπαταρίας του M-CUBE, απαιτείται επίσης αντίστοιχος φορτιστής M-CUBE.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!