Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Διαμαντόδισκος κοπής BSL για μέταλλα
Πολύ ευέλικτος διαμαντόδισκος κοπής με ειδική αδαμαντοφόρα επικάλυψη συγκολλημένη εν κενώ (BSL). Προϊόν ειδικά βελτιστοποιημένο για εφαρμογές σε μέταλλα με πάχος υλικού έως 10 mm.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής
30 έως 50 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους συγκολλητούς δίσκους
Καμία μείωση της εξωτερικής διαμέτρου
Σταθερή απόδοση κοπής και βάθος σε όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
Οι πρόσθετες σχισμές που δημιουργούνται με λέιζερ μειώνουν τον θόρυβο και τη δόνηση
Φιλικότερο προς το περιβάλλον και ασφαλέστερο
- 100% ανακυκλώσιμο προϊόν
- Εξαιρετική αντοχή στη θραύση
- Λιγότεροι σπινθήρες
- Καμία πρόσθετη ρύπανση από σκόνη και οσμές
Χωρίς ημερομηνία λήξης
Δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στη θερμοκρασία και από την υγρασία
Κανένας περιορισμός όσον αφορά την αποθήκευση
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής στομώνουν σε υπερβολικά υψηλές ταχύτητες περιστροφής και φθείρονται πολύ γρήγορα όταν χρησιμοποιούνται με ανεπαρκείς περιμετρικές ταχύτητες
- Αν μειωθεί η ευκολία κοπής, το προϊόν έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέου ακονίσματος.
- Διαχωρίστε τις μεγαλύτερες εγκάρσιες τομές του τεμαχίου εργασίας σε μικρότερες τομές (ταλαντούμενη κοπή)
- Εργασία χωρίς πίεση, καθώς αρκεί το βάρος του μηχανήματος. Η αυξημένη πίεση προκαλεί αυξημένη φθορά.
- Οι διαμαντόδισκοι κοπής είναι σχεδιασμένοι για ευθεία κοπή. Η καμπύλη κοπή παραμορφώνει τη λεπίδα και έχει ως αποτέλεσμα ρωγμές και αποκολλήσεις τμημάτων, με κίνδυνο τραυματισμού!
- Παρόλο που το εργαλείο είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και ρουχισμό προστασίας όταν εργάζεστε.
- Πρέπει να τηρείτε τις πληροφορίες στην ετικέτα (μέγ. ταχύτητα περιστροφής), τους περιορισμούς χρήσης και τις οδηγίες ασφαλείας
- Το βέλος κατεύθυνσης στον δίσκο πρέπει να ταιριάζει με τη φορά περιστροφής του μηχανήματος
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πλευρικό τρόχισμα
- Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα
- Η σύσφιγξη πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό (μην χρησιμοποιείτε δύναμη, χρησιμοποιείτε καθαρές φλάντζες σύσφιγξης ίδιου μεγέθους, εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία)
- Αν τα εργαλεία λείανσης συνδεθούν ή χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα ή εάν υποστούν ζημιά, αποτελούν κίνδυνο και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό
- Ιδιαίτερα κατάλληλος για όλα τα υλικά από χάλυβα, χυτοσίδηρο και πλαστικά, κατάλληλος για ανοξείδωτο χάλυβα.
- Κατάλληλος για μη σιδηρούχα μέταλλα, όπως το αλουμίνιο
- Κόβει επίσης ξύλο, μαλακή πέτρα, κεραμικά πλακίδια και άλλα ορυκτά υλικά, ωστόσο απαιτείται προσοχή: δεν είναι κατάλληλος για συνεχή χρήση, διαφορετικά μειώνεται η απόδοση κοπής και η διάρκεια ζωής
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!