Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κρουστικό δράπανο με μπαταρία BS 18-A EC Power Combi
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο κρουστικό δράπανο 18 V με συνδεόμενο τσοκ δράπανου. Δυνατότητα επιλογής ισχύος μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Για μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας ανά φόρτιση της μπαταρίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Στιβαρή σχεδίαση
Όλα τα εξαρτήματα έχουν κατασκευαστεί για σκληρή χρήση σε συνθήκες εργοταξίου και αντέχουν σε πτώσεις από τα συνηθισμένα ύψη εργασίας.
Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο
Για μέγιστη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν γερά τον κορμό της μύτης του δράπανου.
Φως LED στο μπλοκ της μπαταρίας
Η περιοχή εργασίας φωτίζεται πάντα επαρκώς. Δεν δημιουργούνται σκιές από το τσοκ.
Λειτουργία προστασίας από την ανάκρουση
Αναγνωρίζει τα απρόβλεπτα μπλοκαρίσματα της συσκευής και διακόπτει αμέσως τη λειτουργία του μοτέρ για να μην προκύψουν τραυματισμοί. Το λευκό LED που αναβοσβήνει στην υποδοχή της μπαταρίας υποδεικνύει αυτήν τη λειτουργία.
Περιοριστής ροπής ακριβείας
Διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ και εμποδίζει την υπερβολική εμπλοκή της οδόντωσης. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το μηχάνημα και το υλικό που υφίσταται επεξεργασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!