Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δραπανοκατσάβιδο με μπαταρία BS 18-A EC Power
Εξαιρετικά ισχυρό, εύχρηστο δράπανο με μπαταρία, σχεδιασμένο ειδικά για αντίξοες συνθήκες στο εργοτάξιο. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χωρητικότητας της μπαταρίας χάρη στο σύστημα PICK YOUR POWER.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Στιβαρή σχεδίαση για σκληρές συνθήκες εργοταξίου
Όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για σκληρές συνθήκες εργοταξίου και αντέχουν σε πτώσεις από τα συνηθισμένα ύψη εργασίας.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά
Μεταλλικό τσοκ δράπανου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες από καρβίδιο. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν με δύναμη τον κορμό της μύτης του δράπανου.
Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Φως LED στην υποδοχή μπαταρίας
Λειτουργία προστασίας από την ανάκρουση
Αναγνωρίζει τα απρόβλεπτα μπλοκαρίσματα της συσκευής και διακόπτει αμέσως τη λειτουργία του μοτέρ για να μην προκύψουν τραυματισμοί. Το λευκό LED που αναβοσβήνει στην υποδοχή της μπαταρίας υποδεικνύει αυτήν τη λειτουργία.
Περιοριστής ροπής ακριβείας
Διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ και εμποδίζει την υπερβολική εμπλοκή της οδόντωσης. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το μηχάνημα και το υλικό που υφίσταται επεξεργασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!