Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A
Ισχυρό δράπανο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων, με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V. Ιδανικό προϊόν για όλες τις ελαφριές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Συνεχής παρακολούθηση χωρητικότητας της μπαταρίας με την ένδειξη κατάστασης φόρτισης πάνω στην μπαταρία
- Προϊόν κατάλληλο για βίδωμα και για διάτρηση χάρη στον μηχανισμό μετάδοσης δύο ταχυτήτων και το τσοκ δραπάνου
- Η προστασία από υπερφόρτωση εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στο μοτέρ και στην μπαταρία
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Προϊόν συμβατό με όλα τα προϊόντα συστημάτων μπαταριών 10,8 V και 12 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!