Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο BS 12-A Multi
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ακόμα πιο μικρές διαστάσεις και εξαιρετική ευελιξία χάρη στις πέντε διαθέσιμες επιλογές. Ιδανικό προϊόν για όλες τις ελαφριές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεγάλο εύρος εφαρμογών χάρη στο τσοκ δραπάνου 10 mm ταχείας τοποθέτησης με αυτόματο κλείδωμα
- Το εξάρτημα τύπου γωνίας ρυθμίζεται σε 16 θέσεις (360°) και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με τα υπόλοιπα τρία εξαρτήματα χωρίς να αφαιρεθεί
- Το έκκεντρο εξάρτημα τύπου γωνίας ρυθμίζεται επίσης σε 16 θέσεις (360°) και διαθέτει βάση μυτών 1/4 ίντσας γενικής χρήσης με κλείδωμα για συγκράτηση όλων των συνηθισμένων μυτών δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6)
- Τσοκ μυτών για γενική χρήση χάρη στη θήκη για μύτες 1/4 ίντσας, η οποία κλειδώνει και χωρά όλες τις συνηθισμένες μύτες δραπάνων και κατσαβιδιών (E6+C6)
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στην ελαφριά κατασκευή μικρών διαστάσεων
- Συμβατότητα με όλα τα επαναφορτιζόμενα προϊόντα που λειτουργούν με μπαταρίες 10,8 V και 12 V
Η έκδοση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία παραδίδεται μέσα σε σάκο μεταφοράς.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!