Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Συσκευή ραδιοεπικοινωνίας εργοταξίου BR 18-DAB+ M-CUBE
Στιβαρή και ευέλικτη συσκευή ραδιοεπικοινωνίας εργοταξίου με εμπλουτισμένο ήχο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής για διάφορα είδη μουσικής
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Βέλτιστη ηχητική εμπειρία σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές χάρη στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις ισοστάθμισης και το ισχυρό σύστημα αναπαραγωγής του ήχου
- 2 ηχεία 2 ιντσών υψηλών έως μεσαίων συχνοτήτων με ισχύ 10 W το καθένα
- 1 subwoofer 6 ιντσών ισχύος 30 W
Διάφορες επιλογές εξωτερικής σύνδεσης
- Σύνδεση USB Type-A με παροχή 5 V/2 A για φόρτιση φορητών συσκευών και αναπαραγωγή από συσκευές USB με μέγιστη δυνατότητα αποθήκευσης 64 GB
- Σύνδεση USB Type-C με παροχή 9 V/2 A για γρήγορη φόρτιση φορητών συσκευών
- Υποδοχή σύνδεσης AUX για αναπαραγωγή μουσικής μέσω του παρεχόμενου καλωδίου AUX
Ελαστικοποιημένο περίβλημα με βαθμό προστασίας IPX6 και άνετη λαβή μεταφοράς με θέση κλειδώματος
Πλοήγηση στο μενού σε 28 γλώσσες για πρόσθετες ρυθμίσεις του συστήματος, όπως
- Ρολόι με ξυπνητήρι στην κατάσταση αναμονής
- Φωτεινότητα οθόνης
- Σάρωση σταθμών
Δυνατότητα λειτουργίας με ηλεκτρική τροφοδοσία από επαναφορτιζόμενη μπαταρία M-CUBE 18 V ή μέσω του παρεχόμενου μετασχηματιστή για μόνιμη παροχή ρεύματος
Για τη φόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του M-CUBE απαιτείται επίσης αντίστοιχος φορτιστής M-CUBE.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!