Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Δράπανο BM 13-XE
Πρακτικό δράπανο 13 mm με εργονομική λαβή και ειδικό κουμπωτό σύστημα καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Απλή αλλαγή εργαλείου με το ένα χέρι
Αυτόματη ασφάλιση του άξονα
Δεν επιτρέπει την ολίσθηση του εργαλείου μέσα στο τσοκ του δράπανου
Τσοκ δράπανου ταχείας δράσης με μονό χιτώνιο, ασφάλιση μέσω σύσφιγξης και σιαγόνες καρβιδίου
Δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωματικών καλωδίων ή σύνδεσης μακρύτερων καλωδίων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
Ειδικό σύστημα σύνδεσης
Μεγάλη αξιοπιστία και βέλτιστη μετάδοση ισχύος
Συμπαγής μεταλλική μονάδα μετάδοσης κίνησης πλανητικού τύπου
Αδιαβάθμητος έλεγχος ταχύτητας
Ηλεκτρονικός διακόπτης ισχύος με τροχό ρύθμισης
Εμποδίζει την τυχαία εναλλαγή
Διακόπτης 2 ταχυτήτων με ασφάλεια στο εξωτερικό του περιβλήματος.
Διακόπτης κίνησης αριστερά/δεξιά στο επάνω μέρος του περιβλήματος
Κάλυμμα σέρβις για εύκολη αλλαγή των ψηκτρών άνθρακα
Πρόσθετες ανταλλακτικές ψήκτρες άνθρακα στη λαβή
Ασφαλής λαβή, ακόμη και σε υψηλές ροπές
Ανθεκτική πρόσθετη λαβή με στοπ βάθους
Υψηλή αντοχή και μικρές διαστάσεις
Περίβλημα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με υαλοΐνα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!