Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταχυφορτιστής BC-18V-LI-H
Κατάλληλος για τις μπαταρίες 18 V που χρησιμοποιούνται σήμερα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης
- Φορτίζει πλήρως μια εξαντλημένη μπαταρία λιθίου 18V 4,0 Ah μέσα σε λιγότερο από 40 λεπτά. Για την μπαταρία 5,0 Ah, απαιτούνται 50 λεπτά
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- Υποδεικνύει εάν ο φορτιστής είναι σε κατάσταση ταχείας φόρτισης, μεγάλης διάρκειας ζωής ή ότι έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση
Ένδειξη σφάλματος
- Ειδοποιεί το χρήστη εάν διακοπεί η φόρτιση λόγω θερμοκρασίας ή/και βλάβης της μπαταρίας
Ευέλικτη λύση φόρτισης
- Συμβατός με όλες τις μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V της Bosch
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων
- Μικρές διαστάσεις και βάρος, σχεδίαση για άνεση και φορητότητα
Εξοικονόμηση χρόνου
- Εξασφαλίζει γρήγορη και αποτελεσματική φόρτιση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του το συντομότερο δυνατό
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!