Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου BASIC
Χάρη στο μεγαλύτερο πάχος του υλικού της, η κολλητική ταινία είναι ιδανική για γρήγορη και σαφή σήμανση ζωνών κινδύνου, εμποδίων και δρομολογήσεων σε λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Διάφορες εφαρμογές
- Το εντυπωσιακό προειδοποιητικό μοτίβο παρέχει ισχυρό οπτικό αποτέλεσμα και είναι ιδανικό για εξαιρετικά ορατή σήμανση εμποδίων, ζωνών κινδύνου, δρομολογήσεων, χώρων εργασίας και χώρων στάθμευσης.
- Πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ASR A1.3, DIN 4844 ή DIN EN ISO 7010.
Προϊόν κατάλληλο για ελαφριά έως μεσαία κυκλοφορία
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πεζούς, φορτηγά μεταφοράς παλετών και κυλιόμενα κοντέινερ.
Ταινία από PVC με ακρυλική συγκολλητική ουσία
- Καλές ιδιότητες πρόσφυσης, υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και καλή αντοχή στην εκτριβή.
- Είναι ανθεκτική και καθαρίζεται εύκολα.
Συμβατότητα με μεγάλη γκάμα υποστρωμάτων και ευκολία χρήσης
- Προϊόν κατάλληλο για λείο τσιμεντοκονίαμα, επικαλύψεις από EP/PU/MMA και πλακίδια.
- Για λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.
- Εφαρμόζεται γρήγορα, δουλεύεται εύκολα και επιτρέπεται αμέσως η βάδιση πάνω της.
- Κιτρινόμαυρη ταινία για μόνιμα σημεία κινδύνου και εμπόδια
- Ερυθρόλευκη ταινία για προσωρινά περιορισμένα ή μετακινούμενα σημεία κινδύνου και αντικείμενα
- Η περιστροφή και η εκτέλεση στροφών πάνω στην ταινία από βιομηχανικά ή άλλα βαριά οχήματα θα πρέπει να αποφεύγονται. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ταινία.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται σε δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Φροντίστε να εκτελείτε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και χρήσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής.
Τυχόν τεχνικές πληροφορίες ή συμβουλές από τη δωρεάν εξυπηρέτηση πρέπει να παρέχονται χωρίς ανάληψη καμίας ευθύνης, παρά μόνον όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή πληροφορίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε σκόπιμα. Εξασφαλίζουμε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Η κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου από PVC BASIC με ακρυλικό συγκολλητικό είναι ιδανική για γρήγορη και ευέλικτη σήμανση ζωνών κινδύνου, εμποδίων, δρομολογήσεων, χώρων εργασίας, χώρων στάθμευσης και χώρων αποθήκευσης σε λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων.
Είναι κατάλληλη για πεζούς, φορτηγά και βαγονέτα μεταφοράς παλετών, οπότε αποτελεί ιδανική λύση για χώρους με μέτρια κυκλοφορία. Η κιτρινόμαυρη ταινία είναι εξαιρετικά ευδιάκριτη και παρέχει άμεσα οπτική ένδειξη για επικίνδυνες περιοχές. Η ερυθρόλευκη έκδοση υποδεικνύει περιορισμένες ή επικίνδυνες περιοχές. Είναι εξαιρετικά ευδιάκριτη ακόμα και από απόσταση, παρέχει σαφείς ενδείξεις για την πλοήγηση και βοηθά στην εφαρμογή συστημάτων χρωματικής κωδικοποίησης όπως το 5S.
Η αυτοκόλλητη ταινία εφαρμόζεται με πολύ απλό τρόπο για εξομάλυνση τσιμεντοκονιάματος, επικαλύψεων EP/PU/MMA ή πλακιδίων και η βάδιση πάνω της επιτρέπεται αμέσως μετά από τη συγκόλληση. Είναι ιδανικά κατάλληλη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σε εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκες, συνεργεία, χώρους πωλήσεων, αίθουσες εμπορικών εκθέσεων, αίθουσες αθλητικών δραστηριοτήτων και δημόσια κτίρια.
Για βέλτιστη προσκόλληση, η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από ουσίες που προκαλούν αποκόλληση, όπως γράσο, λάδι, τασιενεργά, ρύπους και σκόνη. Για ορισμένες επιφάνειες, συνιστάται επίσης η χρήση βουτυλικού ασταριού - ειδικά για σκυρόδεμα και άσφαλτο, μη επεξεργασμένο και μη επικαλυμμένο ξύλο και για όλες τις τραχιές και κοκκώδεις επιφάνειες.
Η κολλητική ταινία προειδοποίησης κινδύνου πρέπει να πιέζεται στη θέση της μετά από την τοποθέτηση, ώστε να βελτιώνεται η πρόσφυση και η αντοχή. Για αυτόν τον σκοπό είναι ιδιαίτερα κατάλληλος ένας κύλινδρος πίεσης.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!