Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ALG 18/6 FAST CLASSIC ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 18 V
Συμπαγές, αξιόπιστο και ισχυρό προϊόν για γρήγορες φορτίσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Φορτιστής 18 V με προηγμένη σχεδίαση
Παρέχει ηλεκτρική ισχύ εξαιρετικά γρήγορα και με ασφάλεια
Ενδεικτικές λυχνίες
Για εύκολο έλεγχο
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Παρέχει ένδειξη εάν ο φορτιστής βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης ή μεγάλης διάρκειας ζωής και όταν η φόρτιση ξεκινήσει, ολοκληρωθεί ή εκκρεμεί εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών
Μικρό μέγεθος
Παρέχει ευκολία στη μεταφορά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!