Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
ALG14/3 COMBI CLASSIC 10.8/14.4 ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Συμπαγής, αξιόπιστος και ισχυρός Παρέχει γρήγορη φόρτιση μέσα σε 30 λεπτά.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συμβατότητα με τα προϊόντα Classic που λειτουργούν με μπαταρίες 12V
Προηγμένη σχεδίαση φορτιστή, μεγ. στα 12V (ονομαστική τιμή 10,8V)
Παρέχει ισχύ εξαιρετικά γρήγορα και με ασφάλεια.
Ενδεικτικές λυχνίες
Για εύκολο έλεγχο
Λειτουργία γρήγορης φόρτισης
Φορτίζει πλήρως μια εξαντλημένη μπαταρία λιθίου 12V Max (ονομαστική 10,8V) 1,5 Ah μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Παρέχει ένδειξη εάν ο φορτιστής βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης φόρτισης ή μεγάλης διάρκειας ζωής και όταν η φόρτιση ξεκινήσει, ολοκληρωθεί ή εκκρεμεί εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών
Σχεδίαση μικρών διαστάσεων
Παρέχει ευκολία στη μεταφορά
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!