Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 18-600 M-CUBE
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής με αυτόματη αποσύζευξη της ράβδου ώθησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ο μηχανισμός κίνησης από ανθεκτικό μέταλλο και η ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτωση αποτρέπουν τις εμπλοκές του μοτέρ κατά τη χρήση σκληρυμένων υλικών
- Εξαιρετικά πρακτικό με το κιτ μετατροπής για κόντεμα του σωλήνα - κατάλληλο για συσκευασίες τύπου λουκάνικου 400 ml και 600 ml, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με φύσιγγες χάρη στην πλάκα συγκράτησης (αρ. είδους 5700202004)
- Η αυτόματη αποσύζευξη της ράβδου ώθησης αποτρέπει τον σταλαγμό, καθώς η ράβδος ώθησης αποσυνδέεται αμέσως μόλις απελευθερωθεί η σκανδάλη, εξασφαλίζοντας καθαρό φινίρισμα σε κάθε ραφή
- Η ευαίσθητη σκανδάλη, ο τροχός ρύθμισης ταχύτητας και η υψηλή ισχύς εφαρμογής επιτρέπουν ακριβή έλεγχο της ταχύτητας εφαρμογής και εξασφαλίζουν καθαρή και ακριβή εργασία ακόμα και με υλικά με μεγάλο ιξώδες
Κατάλληλο για συγκολλητικά και στεγανωτικά μεσαίου έως υψηλού ιξώδους από φυσίγγια 310 ml και σακούλες 400 ml και 600 ml. Ιδανικό για συγκόλληση παρμπρίζ/παραθύρων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!