Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι εφαρμογής με μπαταρία AKP 18-A-600
Πιστόλι εφαρμογής 18 V, υψηλής απόδοσης, κατάλληλο για χρήση με κόλλες και υλικά στεγανοποίησης μετρίου έως υψηλού ιξώδους, για φυσίγγια των 310 ml και για σακούλες των 400 ml και 600 ml. Ιδανικό για συγκόλληση παρμπρίζ.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη δύναμη εφαρμογής και μεγάλη διάρκεια χρήσης με κάθε φόρτιση της μπαταρίας
Μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V/2 Ah υψηλής απόδοσης.
Εμποδίζει τις εμπλοκές του μοτέρ σε περίπτωση σκλήρυνσης του υλικού
Μεταλλικός μηχανισμός μετάδοσης με προστασία από υπερφόρτωση για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Μεγαλύτερη ευκολία χρήσης με το σετ μετατροπής
Κατάλληλο για τυπικά φυσίγγια 310 ml και σακούλες 400 ml και 600 ml. Το σετ μετατροπής σημαίνει ότι ο σωλήνας μπορεί να κοντύνει για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.
Εμποδίζει το στάξιμο του υλικού στεγανοποίησης/της κόλλας
Αυτόματη επαναφορά του εμβόλου.
Έλεγχος µεταβλητής ταχύτητας
Η ταχύτητα εφαρμογής ρυθμίζεται μέσω της ροδέλας στροφών ή μέσω του διακόπτη γκαζιού.
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας είναι πάντα ορατή.
Συγκόλληση παρμπρίζ σε συνεργεία αυτοκινήτων, εργασίες στεγανοποίησης σε εργοτάξια.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!