Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής AKP 12-A-330
Ιδιαίτερα πρακτικό πιστόλι εφαρμογής 12 V, κατάλληλο για χρήση με κόλλες και υλικά στεγανοποίησης χαμηλού έως μέτριου ιξώδους, για φυσίγγια των 310 ml και για σακούλες των 400 ml και 600 ml.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Μεγάλη δύναμη συμπίεσης και μεγάλη διάρκεια χρήσης με κάθε φόρτιση
Ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V/3,0 Ah
Εμποδίζει τις εμπλοκές του κινητήρα όταν σκληραίνει το υλικό
Ανθεκτικός μεταλλικός μηχανισμός μετάδοσης και προστασία από υπερφόρτωση
Δυνατότητα επέκτασης με σετ μετατροπής
Για τυπικά φυσίγγια 310 ml. Κατάλληλο επίσης για σακούλες των 400 ml και 600 ml με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού.
Εμποδίζει το στάξιμο του υλικού στεγανοποίησης/της κόλλας
Αυτόματη επαναφορά του εμβόλου
Ρύθμιση ταχύτητας
Η ταχύτητα εφαρμογής ρυθμίζεται μέσω της ροδέλας στροφών ή μέσω του διακόπτη γκαζιού.
Ένδειξη κατάστασης φόρτισης στην μπαταρία
Η ένδειξη κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας είναι πάντα ορατή.
Ιδανικό για στεγανοποιητικά υλικά σιλικόνης, κατάλληλο και για τη συγκόλληση παρμπρίζ σε συνεργεία αυτοκίνητων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!