Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 18 POWER M-CUBE
Πολύ ισχυρό, πρακτικό, επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο με ροπή 140 Nm, ειδικά σχεδιασμένο για σκληρή χρήση σε εργοτάξια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Συνεχής παρακολούθηση και έγκαιρη απενεργοποίηση του μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης και υπερθέρμανσης
- Αποδοτικό μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες, με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ενσωματωμένες λυχνίες LED για απευθείας φωτισμό της περιοχής εργασίας
- Η στιβαρή σχεδίαση εξασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα για βαριά χρήση σε συνθήκες εργοταξίου και αντέχουν σε πτώσεις από τα συνηθισμένα ύψη εργασίας.
- Μεταλλικό τσοκ δραπάνου 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες σύσφιγξης από καρβίδιο για μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν σφιχτά το στέλεχος της μύτης του τρυπανιού
- Ηλεκτρονικός διακόπτης σήματος για ξεκούραστη και άνετη εργασία
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!