Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο ABS 18 COMPACT M-CUBE
Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων χωρίς ψήκτρες για εργασίες βιδώματος και διάτρησης μέτριας δυσκολίας, σχεδιασμένο από την Würth ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των επαγγελματιών τεχνιτών
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Συνεχής παρακολούθηση του μοτέρ
Η ηλεκτρονική λειτουργία προστασίας του μοτέρ απενεργοποιεί εκ των προτέρων το μοτέρ σε περίπτωση εμπλοκής, υπερφόρτωσης ή υπερθέρμανσης.
Μεγάλη διάρκεια ζωής του μοτέρ
Αποδοτικό μοτέρ EC με χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, χωρίς ψήκτρες, με αποθέματα ισχύος. Διατηρεί επίσης μια πιο σταθερή καμπύλη μεταβολής της ταχύτητας όταν λειτουργεί υπό φορτίο.
Μεγάλη διάρκεια ζωής και ελάχιστη φθορά
Μεταλλικό τσοκ 13 mm με συγκολλημένες σιαγόνες από καρβίδιο. Οι εξαιρετικά ανθεκτικές σιαγόνες συγκρατούν με δύναμη τον κορμό της μύτης του δράπανου.
Καλός φωτισμός της περιοχής εργασίας
Λυχνία LED στο μπλοκ της μπαταρίας
Άνετη, ξεκούραστη εργασία
Πολύ μικρές διαστάσεις και εργονομικό σχήμα με χαμηλό βάρος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!