Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι δύο φυσιγγίων για διπλά φυσίγγια 50 ml
Με αναλογία ανάμειξης 1:1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό μέταλλο
- Δοσολογία, ανάμιξη και εκκένωση συγκολλητικών ουσιών δύο συστατικών με εξαιρετικά υψηλό ιξώδες
- Ακριβής και σταθερή δοσολογία
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Τα μεταλλικά χειροκίνητα δοσομετρικά πιστόλια εξασφαλίζουν σταθερή δοσολογία των συγκολλητικών ουσιών δύο συστατικών ESK-50 και Replast. Τα δύο συστατικά εξέρχονται με συμπίεση από το φυσίγγιο σε ίσες αναλογίες. Χάρη στον εύκολο χειρισμό του, το δοσομετρικό πιστόλι είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη και κατάλληλο για βιομηχανική χρήση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!