Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Λεπίδα σέγας δύο αστέρων για ξύλο Αντίστροφο
Εξαιρετική λεπίδα για βαριές εφαρμογές, κατάλληλη για καθαρή κοπή χωρίς σχισίματα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Το κωνικό σχήμα και το μικρό, αντίστροφο βήμα της οδόντωσης εξασφαλίζουν καθαρή, γρήγορη κοπή χωρίς σχισίματα.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, ιδίως όταν χρησιμοποιείται σε συμπαγές και σκληρό ξύλο και σε πολυστρωματικά υλικά.
- Η οδοντωτή λωρίδα από χάλυβα υψηλής ταχύτητας (HSS) και το σώμα από ανθρακούχο χάλυβα (HCS) είναι ιδανικά για εύκολη μηχανική κατεργασία συμπαγούς και σκληρού ξύλου και πολυστρωματικών υλικών.
- Για χρήση σε σέγες με στέλεχος σχήματος T.
Περισσότερες τεχνικές πληροφορίες υπάρχουν στη συσκευασία του προϊόντος.
| Εφαρμογές | |||
| Κωδικός είδους | Χαρακτηριστικά στοιχεία εφαρμογής | Υλικό | Πάχος υλικού |
| 0608116111 | Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για | Ινοσανίδα με πλαστική επικάλυψη | 3 έως 30 mm |
| Κόντρα πλακέ | 3 έως 30 mm | ||
| Προϊόν κατάλληλο για | Συμπαγές και σκληρό ξύλο, μαλακό και ελαφρύ ξύλο | 3 έως 30 mm | |
| Κολλημένο ξύλο | 3 έως 30 mm | ||
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!