Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κονίαμα αγκύρωσης 2K με ειδική σύνθεση WIT-P 200
Ειδική σύνθεση με πολυεστερική βάση, δεν περιέχει στυρόλιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Οικονομικό κονίαμα αγκύρωσης με πολυεστερική βάση
- Δεν περιέχει στυρόλιο και είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερεώσεις σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα
- Γρήγορη πήξη ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Δεν παρουσιάζει διαστολή, έχει μικρά ακραία και αξονικά διάκενα, τα οποία διατηρούνται
- Το φυσίγγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του, με την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθεί ο σωλήνας ανάμιξης ή/και ότι θα σφραγιστεί ξανά το πώμα
- Η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης είναι +24°C (μακροπρόθεσμη) / +40°C (βραχυπρόθεσμη)
- Θερμοκρασία επεξεργασίας του κονιάματος:
- Τουλάχιστον +5 °C
- Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης (φυσίγγιο):
- +5...+25°C
- Ελάχιστη περίοδος αποθήκευσης όταν η αποθήκευση γίνεται σωστά:
- 12 μήνες
Το κονίαμα αγκύρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στερεώσεις αγκυρίων στα ακόλουθα υλικά: Τοιχοποιία και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25
Οι στερεώσεις σε συμπαγή τούβλα και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα πρέπει να εκτελούνται χωρίς αγκύριο με χιτώνιο
Στερεώσεις σε διάτρητα τούβλα με αγκύριο με χιτώνιο
Τοιχοποιία: Ακέφαλη βίδα WIT-AS, χιτώνιο σύνδεσης με θηλυκό σπείρωμα WIT-IG, πλαστικό αγκύριο με χιτώνιο WIT-SH
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Ακέφαλη βίδα W-VI-A/S; W-VI-A/A4
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!