Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πιστόλι δύο φυσιγγίων για 225/250 ml
Πιστόλι για φυσίγγια κόλλας δύο συστατικών με πλαστικές πλάκες πίεσης γρήγορης αλλαγής και για αναλογίες ανάμειξης 1:1, 2:1, 4:1 και 10:1
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Με νέο σύστημα περιστροφής για αλλαγή της πλάκας περιστροφής χωρίς εργαλεία - επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή για διαφορετική αναλογία ανάμειξης
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνονται όλα τα επιθέματα γρήγορης αλλαγής για μεγέθη 1:1, 2:1, 4:1 και 10:1
- Λαβή αλουμινίου με εποξειδική επικάλυψη με εργονομική σχεδίαση για άνετη εργασία με ελάχιστη πίεση ενεργοποίησης
- Ευκολότερος χειρισμός με μειωμένο βάρος
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για την εφαρμογή κόλλας αμαξωμάτων Powerbond (αρ. είδους 0893450100) και κόλλας μεθακρυλικού μεθυλίου MAK 38 (αρ. είδους 0893 580 250). Προϊόν κατάλληλο επίσης για κόλλες χαμηλού έως μέτριου ιξώδους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!